Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 16-QM 4415
Rubix:A0459721
Fabrikant:8021230
EAN:7323225796019

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 16-QM 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat |
| Schakering | 4415 |
| Lengte zijkant | 11,1 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen