ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-GN IC6025 5509923
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-GN IC6025
Rubix:A0510172
Fabrikant:5509923

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (negatieve trigon, dubbelzijdig) |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-GN IC6025 5509923
Iscar WNMG 080408-GN IC6025 is een dubbelzijdige negatieve trigon draaiwisselplaat voor medium/semi-ruw bewerken. Coating: TiCN+Al2O3+TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (negatieve trigon, dubbelzijdig) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen