ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 080412-M3P IC8250 5567524
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-M3P IC8250
Rubix:A0510110
Fabrikant:5567524

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje iso-negatief wnmg 080412-m3p |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 080412-M3P IC8250 5567524
Iscar WNMG 080412-M3P IC8250 indexeerbaar draaiplaatje voor externe/interne 80° trigon toepassingen. Lage snijkrachten door positieve snijgeometrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje iso-negatief wnmg 080412-m3p |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen