ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-NR IC8250 5550543
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-NR IC8250
Rubix:A0511785
Fabrikant:5550543

Technische samenvatting
| Type plaatje | wendeschneidplaat (iso negatief) wnmg-nr |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-NR IC8250 5550543
Iscar WNMG 080412-NR draaiplaat (ISO negatief) met spanformer NR. Geschikt voor buiten draaien 80° trig/95° en voor staal of roestvast staal, kwaliteit IC8250.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wendeschneidplaat (iso negatief) wnmg-nr |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen