ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 060608-M3PW IC520N 5568455
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMX 060608-M3PW IC520N
Rubix:A0510059
Fabrikant:5568455

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje (wisselplaatje) iso-negatief wnmx trigon 80° |
|---|---|
| Schakering | ic520n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 060608-M3PW IC520N 5568455
Dubbelzijdig trigon ISO-negatief draaiplaatje WNMX 060608-M3PW met helikales snijrand en HTW-chipbreker voor hoge materiaalverwijdering. Corner radius 0,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje (wisselplaatje) iso-negatief wnmx trigon 80° |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 6,5 mm |
| Dikte | 4,41 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen