ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 060608-M3PW IC8150 5507993
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMX 060608-M3PW IC8150
Rubix:A0510058
Fabrikant:5507993

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (wnmx trigon), negatief, dubbelzijdig |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 060608-M3PW IC8150 5507993
Negatieve trigonale WNMX 060608-M3PW draaiwisselplaatje in IC8150 met wiper corner en helikemale snijkant voor zwaar verspanen. Coating TiCN+Al2O3+TiCN+TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (wnmx trigon), negatief, dubbelzijdig |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 6,5 mm |
| Dikte | 4,41 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 60608 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 211,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen