ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080704-M4MW IC8150 5509057
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMX 080704-M4MW IC8150
Rubix:A0510052
Fabrikant:5509057

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (trigon, wnmx) met wiper geometrie |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080704-M4MW IC8150 5509057
ISCAR WNMX 080704-M4MW IC8150 indexeerbaar trigon draaiplakketje met wiper geometrie. Voor zware bewerkingen met lagere snijkrachten en een hoge oppervlaktekwaliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (trigon, wnmx) met wiper geometrie |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 6,78 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 263,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen