Referenties
Walter:CCMT120404-MM4 WMP20S
Rubix:A0293245
Fabrikant:7156980

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCMT120404-MM4 WMP20S
Walter iso-draaiwisselplaat positief ccmt120404-mm4 wmp20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt120404-mm4 |
| Schakering | wmp20s |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 252,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen