Referenties
Walter:DNMA110408-RK5 WKK10S
Rubix:20402860
Fabrikant:6411289

Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien, negatieve vorm (55° diamant) dnma110408 |
|---|---|
| Schakering | wkk10s |
Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF DNMA110408-RK5 WKK10S
Wisselplaat Walter DNMA110408-RK5 met coating WKK10S: negatieve vorm 55° diamant, radius 0,8 mm en dikte 4,762 mm. Voor het draaien van gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien, negatieve vorm (55° diamant) dnma110408 |
| Schakering | wkk10s |
| Lengte zijkant | 11,628 mm |
| Dikte | 4,762 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 199,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen