COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 04-QM 4415

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CNMG 12 04 04-QM 4415
Rubix:A0459568
Fabrikant:7859170
EAN:7323225037112
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 04-QM 4415

Technische samenvatting

Type plaatjewisselplaat voor draaien (t-max® p), c-stijl rhombisch 80° (iso cnmg)
Schakeringcnmg 12 04 04-qm · 4415 (t-max® p)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 04-QM 4415


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjewisselplaat voor draaien (t-max® p), c-stijl rhombisch 80° (iso cnmg)
Schakeringcnmg 12 04 04-qm · 4415 (t-max® p)
Lengte zijkant12,5 mm
Dikte4,76 mm
Radius0,4 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 199,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 241,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen