Referenties
Iscar:CNGA 120408T-MC IB55
Rubix:A0421500
Fabrikant:5700567

Productdetails : ISCAR WISSELPLAAT CNGA 120408T-MC IB55 5700567
Iscar CNGA 120408T-MC IB55 is een CBN (CNGA-4) wisselplaat voor het bewerken van gehard staal. Corner radius 0,80 mm; aanbevolen ap en f binnen de ISCAR ranges.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat cnga-4 (cbn) |
| Schakering | ib55 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,00 excl. BTW
/ stuk
€ 181,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen