Referenties
Walter:DCGT11T302-PF2 WSM20
Rubix:20404551
Fabrikant:5834965

Technische samenvatting
| Type plaatje | positieve rombische wisselplaat 55° (dcgt) |
|---|---|
| Schakering | wsm20 |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF DCGT11T302-PF2 WSM20
Wisselplaat voor draaien Walter DCGT11T302-PF2 met coating WSM20, positieve rombische vorm 55° en radius 0,2 mm. Geometrie voor ISO-bewerkingen op materialen M/S.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | positieve rombische wisselplaat 55° (dcgt) |
| Schakering | wsm20 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 303,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen