Referenties
Walter:CPGT060202-MM4 WSM01
Rubix:A0293092
Fabrikant:7021250

Technische samenvatting
| Type plaatje | cpgt060202-mm4 wsm01 |
|---|---|
| Schakering | pvd hipims tialn (wsm01) |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CPGT060202-MM4 WSM01
Walter iso-draaiwisselplaat positief cpgt060202-mm4 wsm01
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cpgt060202-mm4 wsm01 |
| Schakering | pvd hipims tialn (wsm01) |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 273,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen