Referenties
Sandvik Coromant:SNMM 25 09 24-MR 2220
Rubix:A0460142
Fabrikant:7231440
EAN:7323221714406


Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (negatieve, vierkante s-style insert) |
|---|---|
| Schakering | 2220 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 25 09 24-MR 2220
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (negatieve, vierkante s-style insert) |
| Schakering | 2220 |
| Lengte zijkant | 23 mm |
| Dikte | 9,53 mm |
| Radius | 2,38 mm |
| Insertmaat | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 422,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 510,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen