ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SCMT 120408-SM IC8250 5508122

SCMT

Zie technische informatie

Referenties

Iscar:SCMT 120408-SM IC8250
Rubix:20791748
Fabrikant:5508122
ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SCMT 120408-SM IC8250 5508122

Technische samenvatting

Type plaatjeindexeerbaar wisselplaatje scmt-sm (positieve 7° draaiplaat)
Schakeringic8250
Zie alle specificaties

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SCMT 120408-SM IC8250 5508122


SCMT-SM - Vierkante 7° positieve flankinserts voor semi-afwerking en afwerkingsdraaien. Spaanbreken in een gematigd toevoerbereik. Positieve spaanhoek, lage snijkrachten. Gebruikt voor een breed scala materialen, waaronder zachte en exotische legeringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7,538 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100x43x12 mm
Gewicht verpakking9 g
Type plaatjeindexeerbaar wisselplaatje scmt-sm (positieve 7° draaiplaat)
Schakeringic8250
Lengte zijkant12,7 mm
Dikte4,76 mm
Radius0,8 mm
Insertmaat5,5 mm
€ 182,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 220,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen