KARCHER NOZZLE 4.767.144.0

Drievoudige sproeikoppen voor KARCHER HP reinigers

Zie technische informatie

Referenties

Kärcher:47671440
Rubix:2599005228
EAN:4039784296107
KARCHER NOZZLE 4.767.144.0

Technische samenvatting

Opening28 mm
Typedrievoudig mondstuk 028
Zie alle specificaties

Productdetails : KARCHER NOZZLE 4.767.144.0


Eenvoudige straalwissel tussen hogedrukpotloodstraal (0°), hogedrukvlakstraal met Powerbuse (25°) en lagedrukstraal (40°). Bij machines met een injector wordt de vlakke lagedruksproeier gebruikt om reinigingsmiddel op te zuigen en te sproeien. M 18 × 1,5 aansluiting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x60x200 mm
Logistiek gewicht395 g
Opening28 mm
Typedrievoudig mondstuk 028
Voor modelhds 5/15 u plus *eu
Land van oorsprongDE
€ 125,56 excl. BTW
/ stuk
€ 151,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Opening

Type