Referenties
FAG:AHX3030
Rubix:03033096
Fabrikant:0191400700000
EAN:4012801209045

Productdetails : FAG AHX 3030 DRUKBUS
Drukbussen AH(X)30, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 72x160x160 mm |
| Logistiek gewicht | 1145 g |
| Binnendiameter | 145 mm |
| Buitendraad | m160x3 |
| Breedte | 72 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 341,08 excl. BTW
/ stuk
€ 412,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
