SMC COVER G*46 G46-00-00-3

DRUKMETER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:G46-00-00-3
Rubix:05280865
Fabrikant:G46-00-00-3
SMC COVER G*46 G46-00-00-3

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typesmc cover g*46 g46-00-00-3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COVER G*46 G46-00-00-3


SMC biedt een verscheidenheid aan drukmeters, waaronder algemene typen, olievrije/externe onderdelen kopervrij met limietindicator, de clean-serie en een drukmeter met drukschakelaar. De drukbereiken variëren van 0 tot 1. 5MPa, afhankelijk van de geselecteerde meter. Paneelmontage is mogelijk.

Sterke punten

•Algemene drukmeter met limietindicator
Achter- of verticale zijdraad
Aanduidingsnauwkeurigheid: 3% F. S

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typesmc cover g*46 g46-00-00-3
Materiaalpolycarbonaat
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Nauwkeurigheid±3 % f.s. (vom endwert)
€ 2,83 excl. BTW
/ stuk
€ 3,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen