Referenties
SMC:G46-2-01M-C
Rubix:05300241

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | smc manometer g46-2-01m-c |
Documenten
Productdetails : SMC MANOMETER G46-2-01M-C
SMC biedt een verscheidenheid aan drukmeters, waaronder standaarduitvoeringen, olievrij/uitwendige onderdelen kopervrij met grensindicator, de clean-serie en een drukmeter met drukschakelaar. De drukbereiken variëren van 0 tot 1.5MPa, afhankelijk van de gekozen meter. Paneelmontage is mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | smc manometer g46-2-01m-c |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Nauwkeurigheid | ±3% f.s. (full span) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,77 excl. BTW
/ stuk
€ 14,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen