SMC MANOMETER G43-10-01-X3

Drukmeter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:G43-10-01-X3
Rubix:05300227
Fabrikant:G43-10-01-X3
EAN:3618036104882
SMC MANOMETER G43-10-01-X3
Technische samenvatting
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typesmc manometer g43-10-01-x3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MANOMETER G43-10-01-X3


SMC biedt diverse drukmeters, waaronder algemeen inzetbare modellen, olievrij/uitwendige onderdelen kopervrije uitvoeringen met limietindicator, clean-serie en een drukmeter met drukschakelaar. De drukbereiken variëren van 0 tot 1.5MPa, afhankelijk van de gekozen meter. Paneelmontage is mogelijk.
•Drukmeter voor algemeen gebruik
  • Ø43 o.d.
  • Draad aan achterzijde
  • Aanduidingsnauwkeurigheid: ±3% F.S. (volledige schaal)

    Aangeduide druk: 10 (1.0MPa)
    Aansluitdraad: 01 (R 1/8)
    Optie: X3 (natgemaakte onderdelen roestvrij staal)
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Maximale bedrijfsdruk10 bar
    Diameter aansluitingr 1/8 ''
    Typesmc manometer g43-10-01-x3
    Materiaalroestvrij staal (behuizing);glas (heldere kap);messing (stift);messing (bourdonbuis)
    Minimale bedrijfsdruk0 bar
    Nauwkeurigheid±3 % vom endwert (f.s.)
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    58,23 excl. BTW
    / stuk
    70,46 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen