FESTO DRUKREGELVENTIEL MS4-LR-1/4-D5-VS-DM2

DRUKREGELVENTIEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS4-LR-1/4-D5-VS-DM2
Rubix:A0610740
Fabrikant:594803
EAN:4052568398835
FESTO DRUKREGELVENTIEL MS4-LR-1/4-D5-VS-DM2

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,8 bar
Maximale bedrijfsdruk14 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL MS4-LR-1/4-D5-VS-DM2


MS4-LR-1/4-D5-VS-DM2 DRUKREGELVENT.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk0,8 bar
Maximale bedrijfsdruk14 bar
62,32 excl. BTW
/ stuk
75,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 41 dagen