Referenties
Festo:VEAA-B-3-D9-F-V2-1R1
Rubix:A0253191
Fabrikant:8153643
EAN:4052568579814

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VEAA-B-3-D9-F-V2-1R1 8153643
VEAA-B-3-D9-F-V2-1R1 PROP.DRUKREG.VE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 11 bar |
| Materiaal | pa (versterkt); afdichtingen nbr |
| Debiet | 600 l/h |
| Versteltype | direct werkend (elektrisch) met mechanische veer terugstelwijze |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 371,44 excl. BTW
/ stuk
€ 449,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen