Referenties
Festo:VEAB-L-26-D12-Q4-V2-1R1
Rubix:A0253204
Fabrikant:8153673
EAN:4052568579791

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VEAB-L-26-D12-Q4-V2-1R1 8153673
VEAB-L-26-D12-Q4-V2-1R1 PROP.DRUKREG.VE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Materiaal | nbr |
| Debiet | 300 l/h |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Versteltype | proportioneel (elektrisch, direct werkend) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 384,48 excl. BTW
/ stuk
€ 465,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen