Referenties
SMC:ISE2L-01-55L
Rubix:05277489

Documenten
Productdetails : SMC DRUKSCHAKELAAR ISE2L-01-55L
Compacte Drukschakelaar, Positieve Druk, voor ZX/ZR Vacuüm Systeem
Pressure Range: L (0~100kPa)
Port Size: 01 (Single Unit Mounting R(PT) 1/8)
Output Specification: 55 (PNP Open Collector 1 Output)
Wiring Specification: L (Grommet Lead Wire 3 M)
Port Size: 01 (Single Unit Mounting R(PT) 1/8)
Output Specification: 55 (PNP Open Collector 1 Output)
Wiring Specification: L (Grommet Lead Wire 3 M)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 77 g |
| Type | compacte drukschakelaar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,36 excl. BTW
/ stuk
€ 109,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen