FESTO DRUKSCHAKELAAR PEV-1/4-B-OD 175250

Drukschakelaar PEV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PEV-1/4-B-OD
Rubix:05107496
Fabrikant:175250
EAN:4052568014261
FESTO DRUKSCHAKELAAR PEV-1/4-B-OD 175250

Technische samenvatting

Typepev-drukschakelaar
Diameter aansluiting (inch)1/4 ''
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSCHAKELAAR PEV-1/4-B-OD 175250


Drukschakelaar PEV-1/4-B-OD Opent of sluit een elektrisch circuit wanneer een bepaalde drukwaarde bereikt wordt. Instelbaar drukschakelpunt, instelbare schakelhysteresis. Zonder contactdoos. Volgens norm=EN 60947-5-1, Toelating=CCC, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-richtlijn lage spanning, Materiaal - opmerking=RoHS conform, Meetgrootte=Relatieve druk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)82x60x38 mm
Logistiek gewicht212,96 g
Typepev-drukschakelaar
Diameter aansluiting (inch)1/4 ''
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode85365019
€ 128,94 excl. BTW
/ stuk
€ 156,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden