SMC REDUCEERVENTIEL EAR111-F02

Modulaire regelaarserie AR # 000

Zie technische informatie

Referenties

SMC:EAR111-F02
Rubix:05290454
Fabrikant:EAR111-F02
EAN:3618031906283
SMC REDUCEERVENTIEL EAR111-F02

Technische samenvatting

Typeregelaar
Diameter aansluiting (inch)1/4 ''
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC REDUCEERVENTIEL EAR111-F02


De AR-regelaarserie, met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en een strak uiterlijk, biedt meerdere drukbereiken zodat hij optimaal kan worden aangepast aan een breed scala aan toepassingen. De vergrendelingshendel voorkomt per ongeluk instellingswijzigingen. Het modulaire ontwerp van de AR-serie kan worden gekoppeld aan andere SMC-luchtbehandelingsapparaten.
Modulaire regelaarserie AR # 000

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht226 g
Typeregelaar
Diameter aansluiting (inch)1/4 ''
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Type koppelingpf
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84811099
€ 20,54 excl. BTW
/ stuk
€ 24,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen