Referenties
SMC:AR10-M5-1N-A
Rubix:05298270
Fabrikant:AR10-M5-1N-A

Technische samenvatting
| Type | lichaamsgrootte: 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting (inch) | m5 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
Productdetails : SMC DRUKREGELAAR AR10-M5-1N-A
De AR-A serie reduceerventielen biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en een strak uiterlijk, met een keuze aan drukbereiken die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen. De vergrendelingshendel voorkomt het per ongeluk wijzigen van de instelling. Het modulaire ontwerp van de AR-A serie kan worden aangesloten op andere SMC luchtbehandelingskasten.
Size: 10
Thread: Rc or Metric
Port Size: M5 (M5 x 0.8)
Accessory: None
Set pressure: 1 (0.02 to 0.2 MPa setting)
Exhaust mechanism/Flow direction/Knob: N (Non-relieving)
Pressure Unit: Name Plate and Pressure Gauge
Made to Order: None
Thread: Rc or Metric
Port Size: M5 (M5 x 0.8)
Accessory: None
Set pressure: 1 (0.02 to 0.2 MPa setting)
Exhaust mechanism/Flow direction/Knob: N (Non-relieving)
Pressure Unit: Name Plate and Pressure Gauge
Made to Order: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 62 g |
| Type | lichaamsgrootte: 10 |
| Diameter aansluiting (inch) | m5 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 8,5 bar |
| Volumestroom | 100 l/min |
| Type koppeling | g |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,48 excl. BTW
/ stuk
€ 21,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen