SMC LUCHTDRUK MANOMETER PPA100-06

Drukschakelaar PPA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PPA100-06
Rubix:05287260
Fabrikant:PPA100-06
EAN:3618036256338
SMC LUCHTDRUK MANOMETER PPA100-06

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingø6 mm ''
Typeppa
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHTDRUK MANOMETER PPA100-06


Compacte Manometer
Pressure Specification: 0 [-0.1 to 1MPa (for high pressure)]
One-touch fitting type: 06 (ø6mm, KJH06-M5)
Option/Case holder: Without case

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingø6 mm ''
Typeppa
Nauwkeurigheid±2 % vom skalenendwert (f.s.) oder weniger (bei 25 °c); ±3 % f.s. oder weniger (0 bis 50 °c bei 25 °c standard)
Land van oorsprongJP
€ 150,50 excl. BTW
/ stuk
€ 182,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen