Referenties
SMC:G46-4-01
Rubix:05280867
Fabrikant:G46-4-01
EAN:3618036103830

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | g |
Documenten
Productdetails : SMC GAUGE G46-4-01
Manometer, met Limiet Indicator & Deksel Ring Assembly (B.D. 42)
•General purpose gauge w/limit indicator Back or vertical side thread Indication precision: ±3% F.S. (full span)
Pressure Gauge: G46 (ø42 Outside Diameter, Back Side Thread)
Display Pressure: 4 (0.4MPa)
Connection Thread: 01 (R 1/8)
Attachment: None
Option: None
Pressure Gauge: G46 (ø42 Outside Diameter, Back Side Thread)
Display Pressure: 4 (0.4MPa)
Connection Thread: 01 (R 1/8)
Attachment: None
Option: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x43x43 mm |
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Type | g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,54 excl. BTW
/ stuk
€ 11,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen