Referenties
SMC:PPA100-06-B
Rubix:05280930
Fabrikant:PPA100-06-B
EAN:3618036256321

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | ø6 mm (one-touch fitting 06, kjh06-m5) '' |
| Type | ppa |
Documenten
Productdetails : SMC MANOMETER PPA100-06-B
Compacte Manometer
PPA, Compact Manometer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter aansluiting | ø6 mm (one-touch fitting 06, kjh06-m5) '' |
| Type | ppa |
| Nauwkeurigheid | ±2 % vom endwert (f.s.) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,30 excl. BTW
/ stuk
€ 190,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen