FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-P10R-S4-B-2.5K 571479

SPTE-druksensor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SPTE-P10R-S4-B-2.5K
Rubix:05129656
Fabrikant:571479
EAN:4052568101336
FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-P10R-S4-B-2.5K 571479
Technische samenvatting
Typedruksensor
Uitvoeringspte
Spanning, min.10 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-P10R-S4-B-2.5K 571479


drukzender SPTE-P10R-S4-B-2.5K Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor
Pressure Transmitter Spte-P10R-S4-B-2.5K 571479

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspte
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,79 excl. BTW
/ stuk
52,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen