HERION ( E ) DRUKSCHAKELAAR 08803000000
Drukschakelaar, R1/4, 0.5-8bar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:0880300000000000
Rubix:05220062
Fabrikant:0880300000000000




Technische samenvatting
| Type | elektromechanische drukschakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | 18d pneumatische drukschakelaar (elektromechanisch) |
| Spanning, min. | 30 V |
Documenten
Productdetails : HERION ( E ) DRUKSCHAKELAAR 08803000000
Drukschakelaar R 1/4 0,5-8 bar
DRUKSCHAKELAAR R1/4 0,5-8 BAR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektromechanische drukschakelaar |
| Uitvoering | 18d pneumatische drukschakelaar (elektromechanisch) |
| Spanning, min. | 30 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
| Verbinding | g1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Nauwkeurigheid | ±3% (bij vacuüm); ±4% (bij druk) |
| Type vloeistof | voor neutrale, gasvormige en vloeibare media; niet brandbaar (speciale uitvoering bij watertoepassing) |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
| Aangepaste tariefcode | 85365019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,37 excl. BTW
/ stuk
€ 162,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden