FESTO DRUKSENSOR SPAU-B2R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U 8001219

SPAU Druksensor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SPAU-B2R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
Rubix:05119722
Fabrikant:8001219
EAN:4052568276966
FESTO DRUKSENSOR SPAU-B2R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U 8001219
Technische samenvatting
Typedruksensor
Uitvoeringspau
Spanning, min.20 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAU-B2R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U 8001219


Druksensor SPAU-B2R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U Geschikt voor het controleren van perslucht en niet-corrosieve gassen, Bevestiging via H-rail, met display. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us - Vermeld (OL)), CE-markering (Zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie=conform aan RoHS, Gemeten variabele=relatieve druk, Meetmethode=piëzoweerstandsdruksensor
Pressure sensor SPAU-B2R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U 8001219

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspau
Spanning, min.20 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode85369095
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
126,82 excl. BTW
/ stuk
153,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen