FESTO DRUKSENSOR SPAU-V1R-H-Q4D-LK-A-M12D 8003352

Sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAU-V1R-H-Q4D-LK-A-M12D
Rubix:05119792
Fabrikant:8003352
EAN:4052568277345
FESTO DRUKSENSOR SPAU-V1R-H-Q4D-LK-A-M12D 8003352

Technische samenvatting

Typedruk sensor
Uitvoeringspau
Spanning, min.20 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAU-V1R-H-Q4D-LK-A-M12D 8003352


Druksensor SPAU-V1R-H-Q4D-LK-A-M12D Geschikt voor het controleren van perslucht en niet-corrosieve gassen, Bevestiging met behulp van H-rail, zonder display. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us - Vermeld (OL)), CE-markering (Zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie=conform aan RoHS, Gemeten variabele=relatieve druk, Meetmethode=piëzoweerstandsdruksensor
Pressure sensor SPAU-V1R-H-Q4D-LK-A-M12D 8003352

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruk sensor
Uitvoeringspau
Spanning, min.20 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode85369095
111,56 excl. BTW
/ stuk
134,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen