SMC DRUKSCHAKELAAR IS10-01S-6

Drukschakelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:IS10-01S-6
Rubix:05280093
Fabrikant:IS10-01S-6
SMC DRUKSCHAKELAAR IS10-01S-6
Technische samenvatting
Typeis10/10m/10e
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DRUKSCHAKELAAR IS10-01S-6


De IS10-drukschakelaar van SMC is 16% lichter en 11% kleiner vergeleken met de IS1000.  De IS10 voldoet aan RoHS en heeft een CE-markering.  Het ingestelde drukbereik is 0,1 tot 0,4 MPa (optioneel 0,1 tot 0,6 MPa).  De IS10M (drukschakelaar met afstandsstuk) en de IS10E (drukschakelaar met buisadapter) zijn ook verkrijgbaar.
•Weight: 62g (16% lighter than IS1000)
•Overall height: 52mm (11% smaller than IS1000)
•100V AC/DC specifications
•Service life: 5 million cycles
•Can be connected to modular type FRL units
•RoHS compliant & CE marked

Thread: R
Seal: S (Seal)
Options: 6 (0.1 to 0.6MPa Set Pressure Range)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x55x15 mm
Logistiek gewicht62 g
Typeis10/10m/10e
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,71 excl. BTW
/ stuk
74,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen