FESTO DRUKSENSOR SPAN-B2R-Q4-PNLK-PNVBA-L1 8035542
Druksensor SPAN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SPAN-B2R-Q4-PNLK-PNVBA-L1
Rubix:05115311
Fabrikant:8035542
EAN:4052568284824

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAN-B2R-Q4-PNLK-PNVBA-L1 8035542
Druksensor SPAN-B2R-Q4-PNLK-PNVBA-L1 8035542
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druk sensor |
| Uitvoering | span |
| Spanning, min. | 15 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,16 excl. BTW
/ stuk
€ 119,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen