Referenties
Festo:SPAE-V1R-F-PNLK-2.5K
Rubix:05119826
Fabrikant:8001444
EAN:4052568277215

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAE-V1R-F-PNLK-2.5K 8001444
Druksensor SPAE-V1R-F-PNLK-2.5K Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor met display
Pressure sensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | spae |
| Spanning, min. | 18 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 85369095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,14 excl. BTW
/ stuk
€ 98,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen