FESTO DRUKSENSOR SPAW-B11R-G12M-2P-M12 8022750

Druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAW-B11R-G12M-2P-M12
Rubix:05115019
Fabrikant:8022750
EAN:4052568257514
FESTO DRUKSENSOR SPAW-B11R-G12M-2P-M12 8022750

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringspaw
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAW-B11R-G12M-2P-M12 8022750


De SPAW is een uiterst robuuste druksensor met display voor het meten van mediadrukken in meetbereiken. Hij kan alle media meten die de meetcel en de behuizing niet aantasten. De schakeluitgangen kunnen snel en eenvoudig worden ingesteld met behulp van drie knoppen. Het hoogwaardige display kan 320° worden gedraaid en de oriëntatie van de belettering kan 180° worden gedraaid. Dit zorgt ervoor dat het display in elke inbouwpositie goed leesbaar is.

Toepassingen

Standaard drukmeting; hogedruk pneumatisch systeem; bewaking van de druk van vloeibare media

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspaw
Spanning, min.15 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Spanning, max.35 V
Aangepaste tariefcode85369095
259,52 excl. BTW
/ stuk
314,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen