FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8 540202

SDE3 druksensor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8
Rubix:05119410
Fabrikant:540202
EAN:4052568178635
FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8 540202
Technische samenvatting
Typedruksensor
Uitvoeringsde3
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8 540202


Druksensor SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8 Voor onderdruk met M8-stekkerversie. Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (* Vrij van koper en PTFE, * conform RoHS), Gemeten variabele = drukverschil, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor met display

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringsde3
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
177,99 excl. BTW
/ stuk
215,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen