SMC DRUKSENSOR PSE540-R04

Drukschakelaar PSE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PSE540-R04
Rubix:05288970
Fabrikant:PSE540-R04
SMC DRUKSENSOR PSE540-R04

Technische samenvatting

Typecompacte pneumatische druksensor
Uitvoeringpse540
Spanning, min.12 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE540-R04


Compacte Pneumatische Druksensor
•Compact pressure sensor for pneumatics
•Proof pressure: 500kPa
•Accuracy (ambient temp. of 25°C): ¹2%F.S. or less
•Repeatability: ¹0.2%F.S. or less
•Enclosure: IP40

Sensor Range: 0 [Positive Pressure (0~1MPa)]
Accuracy: ±2%F.S.
Port Size: R04 (Ø4 Plug-In Reducer)
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x28x10 mm
Logistiek gewicht73 g
Typecompacte pneumatische druksensor
Uitvoeringpse540
Spanning, min.12 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74122000
52,40 excl. BTW
/ stuk
63,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen