FESTO DRUKSENSOR SPAE-P10R-S4-PNLK-2.5K 8001445

SPAE-druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAE-P10R-S4-PNLK-2.5K
Rubix:05119822
Fabrikant:8001445
EAN:4052568277222
FESTO DRUKSENSOR SPAE-P10R-S4-PNLK-2.5K 8001445

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringspae
Spanning, min.18 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAE-P10R-S4-PNLK-2.5K 8001445


Druksensor SPAE-P10R-S4-PNLK-2.5K Autorisatie = (*RCM-markering, *c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens de EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor met display
Pressure sensor SPAE-P10R-S4-PNLK-2.5K 8001445

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspae
Spanning, min.18 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode85369095
79,13 excl. BTW
/ stuk
95,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen