FESTO DRUKSENSOR SPAW-P10R-G12M-2PA-M12 8022789

Sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAW-P10R-G12M-2PA-M12
Rubix:05119608
Fabrikant:8022789
EAN:4052568257903
FESTO DRUKSENSOR SPAW-P10R-G12M-2PA-M12 8022789

Technische samenvatting

Typedruk sensor
Uitvoeringspaw
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAW-P10R-G12M-2PA-M12 8022789


Druksensor SPAW-P10R-G12M-2PA-M12 Voor het meten van mediadruk, drukmeetbereik tussen 0 en +10 bar, pneumatische verbinding buitendraad G1/2. Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us Vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (* Bevat PWIS-stoffen, * Conform RoHS), Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = druksensor met dunne metaalfilm
Pressure Sensor Spaw-P10R-G12M-2Pa-M12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruk sensor
Uitvoeringspaw
Spanning, min.15 V
Spanning, max.35 V
Aangepaste tariefcode85369095
283,02 excl. BTW
/ stuk
342,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen