FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-V1R-Q4-B-2.5K 571472
SPTE-druksensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SPTE-V1R-Q4-B-2.5K
Rubix:05129672
Fabrikant:571472
EAN:4052568101268

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-V1R-Q4-B-2.5K 571472
drukzender SPTE-V1R-Q4-B-2.5K Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor
Pressure Transmitter Spte-V1R-Q4-B-2.5K 571472
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | spte |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,89 excl. BTW
/ stuk
€ 57,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen