TEGERA HANDSCHOEN 858 MT 9 (PK=100ST)
Wegwerphandschoen TEGERA 858
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:858-9
Rubix:A0613011
EAN:7340118313009

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 858 MT 9 (PK=100ST)
De TEGERA® 858 wegwerphandschoen van nitril is ontworpen om doeltreffende en comfortabele bescherming te bieden. Hij is extra lang, bevat geen latex of versnellers, vermindert het risico op allergieën en houdt virussen, vocht en vet tegen. De flexibiliteit zorgt voor een goede bewegingsvrijheid.
Kenmerken:
TEGERA® 858 is een handschoen voor eenmalig gebruik, gemaakt van 0,15 mm nitril. Hij is zeer goed bestand tegen oliën, vetten, virussen en veelvoorkomende chemicaliën. Hij is waterdicht en beschermt de handen tegen contact met vocht en stof. De lengte van 280 mm biedt effectieve bescherming voorbij de pols, terwijl de poedervrije binnenzijde de huid beschermt tegen irritatie. Deze handschoen is ontworpen zonder latex of versnellers en is dus ideaal voor gebruikers met gevoeligheden of allergieën. Hij is flexibel, garandeert goede beweeglijkheid en vergemakkelijkt fijne manipulaties. Bovendien is hij geschikt voor touchscreens en contact met voedingsmiddelen, waardoor hij ideaal is voor de voedingsverwerkingsindustrie en de horeca.
Specificaties:
- Dompelmateriaal: nitril.
- Latexvrij.
- Versnellervrij.
- Binnenkant: niet in poedervorm.
- Kleur: paars.
- Lengte: 280 mm.
- Dikte: 0,15 mm.
Normen:
Deze TEGERA® 858 handschoen voldoet aan:
- EN ISO 374-1/A1 Type B (JKPT): deze norm garandeert bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën. De handschoen is specifiek bestand tegen vier stoffen: n-hexaan (J), natronloog (K), waterstofperoxide (P) en formaldehyde (T);
- EN ISO 374-5: deze norm certificeert bescherming tegen virussen;
- EN ISO 21420: deze norm definieert de algemene eisen voor het ontwerp, het comfort, de veiligheid en de ergonomie van veiligheidshandschoenen;
- Deze handschoen is ook geschikt voor contact met voedingsmiddelen.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de vereisten van verschillende industriële omgevingen.
Kenmerken:
TEGERA® 858 is een handschoen voor eenmalig gebruik, gemaakt van 0,15 mm nitril. Hij is zeer goed bestand tegen oliën, vetten, virussen en veelvoorkomende chemicaliën. Hij is waterdicht en beschermt de handen tegen contact met vocht en stof. De lengte van 280 mm biedt effectieve bescherming voorbij de pols, terwijl de poedervrije binnenzijde de huid beschermt tegen irritatie. Deze handschoen is ontworpen zonder latex of versnellers en is dus ideaal voor gebruikers met gevoeligheden of allergieën. Hij is flexibel, garandeert goede beweeglijkheid en vergemakkelijkt fijne manipulaties. Bovendien is hij geschikt voor touchscreens en contact met voedingsmiddelen, waardoor hij ideaal is voor de voedingsverwerkingsindustrie en de horeca.
Specificaties:
- Dompelmateriaal: nitril.
- Latexvrij.
- Versnellervrij.
- Binnenkant: niet in poedervorm.
- Kleur: paars.
- Lengte: 280 mm.
- Dikte: 0,15 mm.
Normen:
Deze TEGERA® 858 handschoen voldoet aan:
- EN ISO 374-1/A1 Type B (JKPT): deze norm garandeert bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën. De handschoen is specifiek bestand tegen vier stoffen: n-hexaan (J), natronloog (K), waterstofperoxide (P) en formaldehyde (T);
- EN ISO 374-5: deze norm certificeert bescherming tegen virussen;
- EN ISO 21420: deze norm definieert de algemene eisen voor het ontwerp, het comfort, de veiligheid en de ergonomie van veiligheidshandschoenen;
- Deze handschoen is ook geschikt voor contact met voedingsmiddelen.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de vereisten van verschillende industriële omgevingen.
An accelerator free nitrile glove with textured fingertips for secure handling of tools.
Sterke punten
- Effectieve bescherming tegen virussen, oliën, vetten en vocht;
- Samengesteld zonder latex of versnellers, waardoor de kans op allergieën afneemt;
- Extra lengte van 280 mm voor extra polsbescherming;
- Goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen, ideaal voor gebruik in keukens en restaurants;
- Compatibel met touchscreens voor meer efficiëntie op locatie;
- Praktische wegwerphandschoen voor eenmalig gebruik in hygiënische omgevingen;
- Goede mechanische weerstand ondanks de dunheid;
- Flexibel en comfortabel, zelfs bij langdurig gebruik.
- Samengesteld zonder latex of versnellers, waardoor de kans op allergieën afneemt;
- Extra lengte van 280 mm voor extra polsbescherming;
- Goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen, ideaal voor gebruik in keukens en restaurants;
- Compatibel met touchscreens voor meer efficiëntie op locatie;
- Praktische wegwerphandschoen voor eenmalig gebruik in hygiënische omgevingen;
- Goede mechanische weerstand ondanks de dunheid;
- Flexibel en comfortabel, zelfs bij langdurig gebruik.
Toepassingen
De TEGERA® 858 handschoen wordt aanbevolen voor gebruik in omgevingen met microbiologische risico's, vochtige, geoliede of vettige zones en in sterk vervuilde contexten. Hij is perfect geschikt voor eenmalig gebruik in omstandigheden waar hygiëne en veiligheid prioritair zijn. Hij is bijzonder geschikt voor:
- Gezondheidszorgafdelingen en het hanteren van steriele producten;
- Reiniging en onderhoud in gevoelige omgevingen;
- Fijnere assemblage en lichte werkzaamheden;
- Het hanteren van levensmiddelen in de voedingsverwerkingsindustrie of in professionele keukens of hotels;
- Servicewerkzaamheden.
- Gezondheidszorgafdelingen en het hanteren van steriele producten;
- Reiniging en onderhoud in gevoelige omgevingen;
- Fijnere assemblage en lichte werkzaamheden;
- Het hanteren van levensmiddelen in de voedingsverwerkingsindustrie of in professionele keukens of hotels;
- Servicewerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Lengte | 280 mm |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Kleur | paars |
| Dikte | 0,15 mm |
| Materiaal | nitril |
| Land van oorsprong | TH |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,87 excl. BTW
/ pak
€ 53,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen