TEGERA HANDSCHOEN 8150 MT 10
TEGERA® 8150 chemisch bestendige handschoenen - algemene bescherming
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:8150-10
Rubix:A0613519
EAN:7392626815094

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8150 MT 10
De TEGERA® 8150 chemisch bestendige handschoenen combineren flexibiliteit en draagcomfort dankzij de uitvoering in natuurlijk latex van 0,40 mm. De veelzijdige constructie ondersteunt efficiënt huishoudelijke werkzaamheden en handelingen in vochtige omgevingen.
Kenmerken:
Deze zachte, comfortabele en klassieke allround handschoenen zijn opgebouwd uit natuurlijk latex, wat een nauwkeurige hantering mogelijk maakt in natte of vervuilde omgevingen. Het hechtende oppervlak met diamondgreeppatroon verbetert de grip, terwijl de vlok-gevoerde binnenkant zorgt voor merkbaar comfort bij herhaald gebruik. De waterdichte constructie beperkt het binnendringen van vloeistoffen en helpt de handen droog te houden. Het materiaal blijft soepel, wat langdurige bewegingen vergemakkelijkt en vermoeidheid vermindert. De geschiktheid voor contact met voedingsmiddelen vergroot het toepassingsgebied in bereidings- of serveerruimtes.
Specificaties:
• Type: chemisch bestendige handschoenen voor allround werkzaamheden
• Categorie: III
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Dikte: 0,40 mm
• Binnenkant: vlok-gevoerd
• Gripontwerp: diamondgreeppatroon
• Materiaal: latex
• Lengte: 300 mm
• Kleur: geel
• AQL: 0,65
• Verpakking: 10 paar per zak
Normen:
Deze handschoenen zijn CE-gecertificeerd conform Verordening (EU) 2016/425 en voldoen aan:
• EN ISO 21420:2020: definieert de algemene eisen die van toepassing zijn op handschoenen, met name op het gebied van ergonomie en veiligheid
• EN 388:2016+A1:2018 (2000X): beoordeelt de mechanische weerstand, met score 2/4 voor slijtvastheid
• EN ISO 374-5:2016: bevestigt bescherming tegen micro-organismen
• EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B (KPT): garandeert de chemische bestendigheid tegen minimaal drie stoffen
Kenmerken:
Deze zachte, comfortabele en klassieke allround handschoenen zijn opgebouwd uit natuurlijk latex, wat een nauwkeurige hantering mogelijk maakt in natte of vervuilde omgevingen. Het hechtende oppervlak met diamondgreeppatroon verbetert de grip, terwijl de vlok-gevoerde binnenkant zorgt voor merkbaar comfort bij herhaald gebruik. De waterdichte constructie beperkt het binnendringen van vloeistoffen en helpt de handen droog te houden. Het materiaal blijft soepel, wat langdurige bewegingen vergemakkelijkt en vermoeidheid vermindert. De geschiktheid voor contact met voedingsmiddelen vergroot het toepassingsgebied in bereidings- of serveerruimtes.
Specificaties:
• Type: chemisch bestendige handschoenen voor allround werkzaamheden
• Categorie: III
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Dikte: 0,40 mm
• Binnenkant: vlok-gevoerd
• Gripontwerp: diamondgreeppatroon
• Materiaal: latex
• Lengte: 300 mm
• Kleur: geel
• AQL: 0,65
• Verpakking: 10 paar per zak
Normen:
Deze handschoenen zijn CE-gecertificeerd conform Verordening (EU) 2016/425 en voldoen aan:
• EN ISO 21420:2020: definieert de algemene eisen die van toepassing zijn op handschoenen, met name op het gebied van ergonomie en veiligheid
• EN 388:2016+A1:2018 (2000X): beoordeelt de mechanische weerstand, met score 2/4 voor slijtvastheid
• EN ISO 374-5:2016: bevestigt bescherming tegen micro-organismen
• EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B (KPT): garandeert de chemische bestendigheid tegen minimaal drie stoffen
A soft and comfortable all-round classic natural latex glove for household work.
Sterke punten
• Verbeterde gripstabiliteit in vochtige omstandigheden
• Minder ongemak bij langdurig gebruik dankzij de gevlokte binnenzijde
• Beperking van water- en vloeistofinfiltratie door de waterdichte constructie
• Breed inzetbaar, inclusief toepassingen met voedselcontact
• Minder ongemak bij langdurig gebruik dankzij de gevlokte binnenzijde
• Beperking van water- en vloeistofinfiltratie door de waterdichte constructie
• Breed inzetbaar, inclusief toepassingen met voedselcontact
Toepassingen
Deze handschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden in vochtige of natte omgevingen, evenals in zones waar handen worden blootgesteld aan vuil of levensmiddelen. Ze zijn ideaal voor reiniging, lichte tot middelzware hantering, keuken- en bedieningswerkzaamheden. Ze zijn ook toepasbaar in landbouw, voedselverwerking en HoReCa-activiteiten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 73,3 g |
| Maat | 10 |
| Lengte | 300 mm |
| Hoofdmateriaal | latex |
| ESD | nee |
| Kleur | geel |
| Dikte | 0,4 mm |
| Land van oorsprong | MY |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,30 excl. BTW
/ 10 paar
€ 16,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen