TIMKEN 594-90045 KEGELLAGER ASSY

Dubbel komvormig kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:594-90045
Rubix:03323932
Fabrikant:100158044
EAN:0053893066448
TIMKEN 594-90045 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte82,55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 594-90045 KEGELLAGER ASSY


Met hun vermogen om hoge radiale en axiale belastingen te dragen, zijn de hoogwaardige dubbelrijige kegelrollagers van Timken® ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes. Vooraf ingestelde afstandhouders maken een snellere installatie mogelijk doordat het afstellen van de lagerspeling overbodig is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)107,95x149,352x149,352 mm
Gewicht verpakking4778,1 g
Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte82,55 mm
€ 758,24 excl. BTW
/ stuk
€ 917,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen