TIMKEN L 507910 CUP

kegelrollenlager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L507910
Rubix:03385194
Fabrikant:100133455
EAN:0053893816074
TIMKEN L 507910 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter87,312 mm
Breedte14,288 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 507910 CUP


kegelrollenlager buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht verpakking127,9 g
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter87,312 mm
Breedte14,288 mm
Gewicht0,4 kg
Seriel507900
Materiaalstaal
Lagertypekegelrollenlager - ts (tapered single), buitenring (cup)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca10800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 72,34 excl. BTW
/ stuk
€ 87,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen