Referenties
Timken:59187
Rubix:03383865
Fabrikant:100083642
EAN:0053893343891


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 47,625 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
Productdetails : TIMKEN 59187 CONE
Timken kegellagerkegel 59187 (TS) voor enkelrijige, gepaarde montage. Boringsdiameter 47,625 mm; dynamische axiale belasting 36.100 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100,584x100,584x45,466 mm |
| Gewicht verpakking | 943,9 g |
| Binnendiameter | 47,625 mm |
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Serie | 59000 |
| Koker | staal |
| Dikte | 36,513 mm |
| Lagertype | ts (tapered single) - single cone |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 36100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 665,52 excl. BTW
/ stuk
€ 805,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen