Referenties
Timken:HH221438
Rubix:03326460
Fabrikant:100191226
EAN:0053893515397


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 92,075 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 221438 CONE
Timken HH221438 conus voor enkelrij kegelrol lager (TS) met boring 92,075 mm en OD 190,5 mm. Dynamische axiale Ca90: 79.300 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 190,5x190,5x63,5 mm |
| Gewicht verpakking | 5787,8 g |
| Binnendiameter | 92,075 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
| Gewicht | 7,6 kg |
| Serie | hh221400 |
| Materiaal | gestanst staal (cage type: stamped steel) |
| Koker | staal |
| Dikte | 57,531 mm |
| Lagertype | ts (tapered single) kegelrol lagerconus |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 79300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.347,77 excl. BTW
/ stuk
€ 1.630,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen