Referenties
SMC:AS1002FG-04A
Rubix:A0727879
Fabrikant:01572971
EAN:3618035549868

Technische samenvatting
| Type koppeling | snelkoppeling (one-touch) push-lock |
|---|---|
| Type | snelheidsregelaar met snelkoppeling, roestvrijstalen serie, inline-type (push-lock) |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS1002FG-04A
Geschikt voor toepassingen waar kopervrije specificaties vereist zijn. De "-FG"-serie kan ook worden gebruikt in omgevingen waar standaard debietregelaars door reiniging kunnen worden aangetast, zoals in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal slagen van de naald te verhogen tot 10. De behuizing en afstelling zijn gemaakt van slagvast wit kunststof voor een strakke uitstraling. Deze serie is ook voorzien van SMC's one-touch-fitting, beschikbaar voor buismaten van 4 mm tot 12 mm OD.
Sterke punten
Roestvrij staal 303 Toepasselijke buisdiameter: Ø 3,2 tot Ø 12 mm Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | snelkoppeling (one-touch) push-lock |
| Type | snelheidsregelaar met snelkoppeling, roestvrijstalen serie, inline-type (push-lock) |
| Materiaal | roestvrij staal 303 (sus303) |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-fg |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,71 excl. BTW
/ stuk
€ 11,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen